Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 24343 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 24343 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A Micro-USB B Schwarz
Goobay 24343 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69464020
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     24343
EAN/GTIN:
     4040849243431
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
USB Verlängerung
USB 2.0-Buchse (Typ A) > USB 2.0-Micro-Stecker (Typ B) 90°
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
AWG Kabelgröße
28
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Zertifizierung
WEEE, CE
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.