Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-WS13E/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-WS13E/8
Visaton VS-WS13E/8
Visaton VS-WS13E/8
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6947097
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     1053
EAN/GTIN:
     4007540010533
Suchbegriffe:
Druckkammer-Lautsprecher
Hornlautsprecher
Trichterlautsprecher
Mitteltieftöner
13 cm (5") Breitbandlautsprecher mit Papiermembran und elastischer Gummisicke. Auch als Tiefmitteltöner verwendbar. Wegen der speziellen Korbform besonders als Ersatzbestückung für viele HiFi-Fertigboxen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
340 g
Merkmale
RMS-Leistung
40 W
Musik Energie
60 W
Impedanz
8 Ohm
Frequenzbereich
75 – 12000 Hz Hz
Weitere Suchbegriffe: Tieftöner, mitteltieftöner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.