Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poynting A-DASH-0001-01 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne 4 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poynting A-DASH-0001-01 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne 4 dBi
Poynting A-DASH-0001-01 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne 4 dBi
Poynting A-DASH-0001-01 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne 4 dBi
Poynting A-DASH-0001-01 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne 4 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69478128
Hersteller:
     Poynting Antennas
Herst.-Nr.:
     A-DASH-0001-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Kabel SMA
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
4 dBi
Hinweis zur Bandbreite
698 - 2700 MHz
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
71 g
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Kabellänge
1 m
Kabeltyp
RG-174
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.