Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 66500 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 66500 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A USB C Schwarz
Goobay 66500 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A USB C Schwarz
Goobay 66500 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A USB C Schwarz
Goobay 66500 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A USB C Schwarz
Goobay 66500 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69589777
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     66500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel c 0,5m
USB 3.0-Stecker (Typ A) > USB-C™-Stecker
Das USB-Kabel macht es möglich, gängige USB-C™-Geräte anzuschließen, zu synchronisieren und Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gbit/s zu übertragen. Der USB-C™-Stecker ist symmetrisch und daher beidseitig verwendbar. Das Kabel ist abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
38530
ab € 13,88*
Zubehör
Goobay
45395
ab € 1,74*
Zubehör
Goobay
55225
ab € 1,80*
Zubehör
Goobay
55556
ab € 2,82*
Zubehör
Goobay
56620
ab € 1,62*
Zubehör
Goobay
66502
ab € 4,36*
Zubehör
Goobay
66504
ab € 5,83*
Zubehör
Goobay
67996
ab € 3,97*
Zubehör
Goobay
45393
ab € 6,75*
Zubehör
Goobay
56622
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.