| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-69696119 Herst.-Nr.: 59877 EAN/GTIN: 4040849598777 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 5 V | | Eingangsstrom | 2 A | | Max. Leistung | 5 W | | Ausgangsstrom | 1000 mA | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | Mikro-USB | Gewicht und Abmessungen | Breite | 68 mm | | Tiefe | 68 mm | | Höhe | 11 mm | | Gewicht | 40 g | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge | 1 m | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | | Aufladekompatibilität | Smartphone | | Energiequelle | USB | | Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Betriebsprinzip | Kontaktfrei | | Zertifizierung | CE, WEEE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, ladegerät usb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |