| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-6994777 Herst.-Nr.: 45050 EAN/GTIN: 4026700450514 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klebeflächen gut reinigen (trocken, staub- und fettfrei). UHU Der Alleskleber einseitig dünn auftragen, andrücken - fertig. Bei nicht saugfähigen Materialien (z.B. Keramik, beschichtete Papiere) beidseitig dünn auftragen, antrocknen lassen, nochmals bestreichen, zusammendrücken.
- Der bewährte, schnelle, glasklare Alleskleber. - Für universelle Anwendungen, im Haushalt, Büro, Modellbau, in der Schule, und beim Basteln. - Klebefilm bleibt elastisch. - Keine Papierwellung. Weitere Informationen: Merkmale | Spendertyp | Röhre | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Gelb | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Karton, Keramiken, Glas, Leder, Metall, Papier, Porzellan, Holz | ![](/p.gif) | Geeignet für Karton | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für Keramik | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für Glas | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für Leder | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für Metall | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für Papier | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für Porzellan | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für Holz | Ja | ![](/p.gif) | Schnell trocknend | Ja | ![](/p.gif) | Wasserfest | Ja | Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 125 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, uhu alleskleber 125g tube, folienkleber, kunststoffkleber uhu |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |