Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICARD 0000401-2000 Hammer Vorschlaghammer Schwarz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICARD 0000401-2000 Hammer Vorschlaghammer Schwarz, Holz
PICARD 0000401-2000 Hammer Vorschlaghammer Schwarz, Holz
PICARD 0000401-2000 Hammer Vorschlaghammer Schwarz, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70069198
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0000401-2000
EAN/GTIN:
     4016671001112
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Mottek
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vorschlaghammer
Kopfmaterial
Stahl
Materiallgriff
Holz
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Gewicht
2000 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0004302-1000
ab € 14,47*
Ähnlich
Picard
0032800-1000
ab € 13,89*
Ähnlich
Picard
0000401-1000
ab € 13,10*
Ähnlich
Picard
0004101-1000
ab € 15,71*
Ähnlich
Ruthe
3010030119
ab € 6,47*
Ähnlich
Ruthe
3010028119
ab € 10,67*
Ähnlich
Picard
0000402-1000
ab € 17,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.