Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXUSBC-AC0006 Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXUSBC-AC0006 Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
CoreParts MBXUSBC-AC0006 Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
CoreParts MBXUSBC-AC0006 Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
CoreParts MBXUSBC-AC0006 Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
CoreParts MBXUSBC-AC0006 Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
CoreParts MBXUSBC-AC0006 Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71167345
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXUSBC-AC0006
EAN/GTIN:
     5706998776723
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
159 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
100 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
159 mm
Verpackungstiefe
108 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
200 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.