Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC A9660002 Heftmappenzubehör Binderücken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBC A9660002 Heftmappenzubehör Binderücken
GBC A9660002 Heftmappenzubehör Binderücken
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71332969
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     A9660002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Binderücken
Produktfarbe
Grau
Rückenbreite
25 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
880 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
38956X
ab € 21,02*
Ähnlich
GBC
1132845
ab € 20,87*
Ähnlich
GBC
1132850
ab € 21,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.