Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 550 Permanent-Marker Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edding 550 Permanent-Marker Rot
Edding 550 Permanent-Marker Rot
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     245-EDDING4-550002
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-550 002
EAN/GTIN:
     4004764023806
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanentmarker edding rot runde sp...
permanent marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Rot
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Strichbreite (min)
3 mm
Strichbreite (max)
4 mm
Nachfüllbar
Ja
Schnell trocknend
Ja
Wasserfest
Ja
Lichtbeständig
Ja
Verschleißfest
Ja
Geeignet für Materialien
Karton, Glas, Metall, Papier, Kunststoff, Holz
Ursprungsland
Deutschland
Geruchsarm
Ja
Lieferumfang
Menge pro Behälter
10 Stück(e)
Technische Details
Nur für Erwachsene geeignet
Ja
Enthält nicht
Toluol, Xylol

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: permanent marker rot
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
40
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,17*
€ 3,14*
1 Tag
189
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,90*
€ 3,25*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,91*
€ 3,26*
2 Tage
173
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,94*
€ 3,31*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,97*
€ 3,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-550N
ab € 5,31*
Zubehör
edding
4-T100002
ab € 4,92*
Zubehör
edding
4-T25002
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.