Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 18 1922 25 m Montageband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 18 1922 25 m Montageband
Cimco 18 1922 25 m Montageband
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71513089
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181922
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Merkmale
Produkttyp
Montageband
Produktfarbe
Schwarz
Länge (m)
25 m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181920
ab € 44,12*
Ähnlich
Cimco
181928
ab € 84,19*
Ähnlich
Cimco
181924
ab € 47,49*
Ähnlich
Cimco
181926
ab € 55,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.