Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 18 1920 Montageband 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 18 1920 Montageband 25 m
Cimco 18 1920 Montageband 25 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71513087
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Markierfahnen
Kabeletiketten
Kabelfahnen
Kabelmarkeretiketten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Merkmale
Produkttyp
Montageband
Produktfarbe
Schwarz
Länge (m)
25 m
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181922
ab € 48,14*
Ähnlich
Cimco
181928
ab € 84,19*
Ähnlich
Cimco
181924
ab € 47,49*
Ähnlich
Cimco
181926
ab € 55,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.