Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 181928 Kabelbinder Hook & loop cable tie Polyamid Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 181928 Kabelbinder Hook & loop cable tie Polyamid Schwarz
Cimco 181928 Kabelbinder Hook & loop cable tie Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77380003
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181928
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
1.4 mm
Merkmale
Typ
Hook & loop cable tie
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Selbstschließend
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181920
ab € 44,47*
Ähnlich
Cimco
181922
ab € 48,40*
Ähnlich
Cimco
181924
ab € 47,54*
Ähnlich
Cimco
181926
ab € 55,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.