Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H Signalkabel 500 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H Signalkabel 500 m Grau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H Signalkabel 500 m Grau
Artikel-Nr.:
     3517A-52054852
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123035/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lappkabel 4x0.5 steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kupferindex
28.8 kg/km
Kabelgewicht
69 kg/km
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,9004*
€ 1,1404*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,13318*
€ 1,41318*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,88621*
€ 1,45621*
500
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,45838*
€ 1,45838*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,64*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,1404*
€ 1,35708
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,0904*
€ 1,29758
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,9004*
€ 1,07148
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 114,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 83,21*
Zubehör
Lapp Kabel
53111427 & 53119220
ab € 27,50*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,73*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,51*
Zubehör
Würth Elektronik
74271633S
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.