Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130H Signalkabel 500 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130H Signalkabel 500 m Grau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130H Signalkabel 500 m Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0197821
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
6.8 mm
Kupferindex
43.2 kg/km
Kabelgewicht
88 kg/km
Testspannung
600 V
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,97467*
€ 1,06467*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,02*
€ 1,11*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,50*
€ 1,76*
50
pro Meter
€ 8,95*
ab € 2,0322*
€ 2,1748*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 2,62*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,06467*
€ 1,26696
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,03467*
€ 1,23126
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,02467*
€ 1,21936
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,01467*
€ 1,20746
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,00467*
€ 1,19556
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,97467*
€ 1,15986
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,63*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20300
ab € 46,98*
Zubehör
Lapp Kabel
53015010
ab € 0,3047*
Zubehör
Lapp Kabel
53111417 & 53119210
ab € 16,07*
Zubehör
Lapp Kabel
53111427 & 53119220
ab € 16,06*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,76*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
Zubehör
Würth Elektronik
74271633S
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.