Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter
Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter
Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter
Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter
Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter
Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter
Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter
Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter
Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter
Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter
Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter
Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter
Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter
Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter
Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter
Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter
Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter
Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter
Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter
Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter
Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter
Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter
Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter
Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter
Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter
Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter
Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter
Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter
Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter
Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter
Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter
Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter
Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter
Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter
Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter
Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter
Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter
Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter
Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter
Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter
Princess 01.332848.01.001 Dampfglätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71599634
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.332848.01.001
EAN/GTIN:
     8713016080387
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Dampfbürste
Mit dem Princess 332848 Textil-Dampfreiniger sind Falten, Hausstaubmilben und Gerüche nach nur einer Brise heißer Luft nur noch Vergangenheit. Mit ihm können Sie Kleidungsstücke, Vorhänge und Polstermöbel dampfreinigen. Der Textil-Dampfreiniger braucht nur 60 Sekunden, um sich vollständig aufzuheizen. Dank stabiler Laufrollen lässt sich der Dampfreiniger leicht bewegen Verwenden Sie den Dampfreiniger im Wohnzimmer für Ihr Vorhänge, im Flur für den Hundekorb und im Schlafzimmer für Ihre Matratze.

Für jeden Bedarf
Der Princess Dampfreiniger hat eine praktische Kleiderstange, um Blusen, Kleider und Hemden zu glätten. Diese Kleiderstange ist höhenverstellbar, so dass Sie Blusen genau so einfach mit Dampf behandeln können wie lange Kleider. So sehen Sie stets sauber und gepflegt aus.

Auch für empfindliche Stoffe geeignet
Verschwenden Sie nie mehr Zeit und Geld für Fahrten zur Trockenreinigung und werden Sie zum Dampfreinigungsexperten. Der Princess Textil-Dampfreiniger kann auch empfindliche Stoffe wie Seide oder Wolle auffrischen oder glätten. Halten Sie die Dampfdüse einfach etwas weiter weg, wenn Sie empfindliche Kleidungsstücke dämpfen, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen.

Sicher und bedienungsfreundlich
Dank der Schwenkräder können Sie den Princess Bekleidungsdämpfer problemlos im Haushalt bewegen. Der abnehmbare Wasserbehälter hat 1,5 l Fassungsvermögen und lässt sich leicht nachfüllen, wenn Sie viel zu dämpfen haben. Der Bekleidungsdämpfer hat zahlreiche Sicherheitsvorrichtungen und ist sicher im Gebrauch. Er hat einen Trockengehschutz, einen Überhitzungsschutz und eine flexible Düse, so dass Sie ihn stets sicher handhaben können. Das Netzkabel ist 1,9 m lang, so dass sich immer eine geeignete Steckdose finden lässt.

Leicht zu verstauen
Der Princess Textil-Dampfreiniger ist höhenverstellbar, so dass Sie nur die Stange einzuklappen brauchen und ihn einfach in den Schrank stellen können.

Tötet 99% aller Bakterien ab
Plüschtiere, Kopfkissen und Hundebetten sind Orte, an denen sich viele Bakterien ansammeln und die schwer zu reinigen sind. Mit dem Princess Bekleidungsdämpfer ist diese Angelegenheit im Nu erledigt. Der heiße Dampf tötet nahezu alle Bakterien ab und beseitigt selbst den hartnäckigsten Hundegeruch. Der Bekleidungsdämpfer schaltet sich nach 8 Minuten automatisch ab und ist damit auch sicher im Gebrauch.

Lieferumfang:
Princess Bekleidungsdämpfer, Kleiderstange, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1800 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3620 g
Verpackungsbreite
406 mm
Verpackungstiefe
321 mm
Verpackungshöhe
342 mm
Paketgewicht
4200 g
Merkmale
Gerätetyp
Stand-Dampfglätter
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Anwärmdauer
0.75 min
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Variabler Dampf
Ja
Teleskopstativ
Ja
Eingebauter Bügel
Ja
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Steuerung
Drehregler
Überhitzungsschutz
Ja
Trockengehschutz
Ja
Konstante Dampfleistung
40 g/min
Kabellänge
1.8 m
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
1 Stück(e)
Breite des Versandkartons
333 mm
Höhe des Versandkartons
421 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016080394
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.