Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchengeräte
>
Crepemaker
>
Artikel
Tristar BP-2637 Crêpe-Maker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-71599660
Hersteller:
Tristar
Herst.-Nr.:
BP-2637
EAN/GTIN:
8713016083487
Suchbegriffe:
Crepe-Maker
Crepemaker
Crêpes-Maker
crepe maker
Mit dem Tristar BP-2637 Crêpe Maker müssen Sie nicht mehr in der Küche stehen, sondern jeder kann sich seinen eigenen Pfannkuchen oder Crêpe am Tisch zubereiten! Dank der hochwertigen Backplatte mit Antihaftbeschichtung werden Ihnen die leckersten Pfannkuchen gelingen.
Die besten Pfannkuchen
Mit dem Tristar Crêpe Maker gelingen Ihnen mühelos die besten Pfannkuchen oder Crêpes! Sie können die heißen Pfannkuchen und Crêpes direkt am Tisch in netter Gesellschaft zubereiten und sich sofort schmecken lassen. Den Crêpe Maker können Sie selbstverständlich auch für ein herzhaftes Omelette benutzen.
Robuste Ausführung
Der BP-2637 Crêpe Maker hat eine Backplatte mit 30 Zentimetern Durchmesser. Dieses solide Material ist mit einer Antihaftbeschichtung versehen, damit der Pfannkuchenteig nicht haften bleibt. Dank der rutschfesten Füße bleibt der Crêpe Maker beim Backen fest auf dem Tisch stehen. Nach dem Gebrauch können Sie ihn dank seines kompakten Formats und der Kabelaufwicklung leicht verstauen.
Einfache Bedienung
Zu dem Tristar Crêpe Maker erhalten Sie einen Spatel, damit Sie noch bessere Crêpes backen können. Mit dem Thermostat können Sie bequem die Temperatur einstellen. Anhand der Anzeigeleuchten können Sie sofort sehen, ob die gewünschte Temperatur erreicht ist. Mit 1000 W Leistung erreicht der Crêpe Maker rasch die richtige Temperatur.
Lieferumfang:
Tristar Crêpe Maker, Spatel, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1000 W
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Lieferumfang
Teigteiler
Ja
T-Stick
Ja
T-Stick-Material
Holz
Spatel enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Spatel
1
Material Pfannenwender
Holz
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016083494
Breite des Versandkartons
352 mm
Höhe des Versandkartons
610 mm
Ursprungsland
China
Technische Details
Anzahl der Crepes
1 Crepe(s)
Produktfarbe
Schwarz
Kreppdurchmesser
300 cm
Regelbare Temperatur
Ja
Gehäusematerial
Bakelit
Steuerung
Drehregler
Verborgenes Heizelement
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Anzeigelicht
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Temperatur (max)
215 °C
Stufenloser Temperaturregler
Ja
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1353 g
Verpackungsbreite
332 mm
Verpackungstiefe
91 mm
Verpackungshöhe
358 mm
Paketgewicht
1686 g
... >
Kleine Küchengeräte
>
Koch- & Backgeräte
>
Crêpes-Maschinen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,48*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess 01.492235.01.001 Crepe-Maker Deluxe
Princess
01.492235.01.001
ab € 27,22*
Ähnlich
Princess 492227 Crêpe Maker
Princess
01.492227.01.001
ab € 28,04*
Ähnlich
Tristar BP-2638 Crepe Maker
Tristar
BP-2638
ab € 29,18*
Ähnlich
Tristar BP-2639 Crêpes-Maschine 1 Crepe(s) 1500 W Schwarz
Tristar
BP-2639
ab € 34,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen