Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 01.492235.01.001 Crepe-Maker Deluxe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 01.492235.01.001 Crepe-Maker Deluxe
Princess 01.492235.01.001 Crepe-Maker Deluxe
Princess 01.492235.01.001 Crepe-Maker Deluxe
Princess 01.492235.01.001 Crepe-Maker Deluxe
Princess 01.492235.01.001 Crepe-Maker Deluxe
Princess 01.492235.01.001 Crepe-Maker Deluxe
Princess 01.492235.01.001 Crepe-Maker Deluxe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99932219
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.492235.01.001
EAN/GTIN:
     8712836963245
Suchbegriffe:
Crepe-Maker
Crepemaker
Crêpes-Maker
crepe maker
Crêpe-Maker mit einer Backfläche mit 30 cm ø. Die Temperatur ist via dem Thermostat einstellbar, der mit Einschalt-/Bereitschaftskontrollleuchte ausgestattet ist. Dank der hohen Leistung von 1200 W können Sie problemlos leckere Crêpes backen.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Lieferumfang
T-Stick
Ja
T-Stick-Material
Holz
Spatel enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Spatel
1
Material Pfannenwender
Holz
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8712836963238
Breite des Versandkartons
345 mm
Höhe des Versandkartons
380 mm
Ursprungsland
China
Technische Details
Anzahl der Crepes
1 Crepe(s)
Produktfarbe
Schwarz
Kreppdurchmesser
30 cm
Regelbare Temperatur
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Drehregler
Kabellänge
0.8 m
Rutschfeste Füße
Ja
Anzeigelicht
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
1700 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.492227.01.001
ab € 28,04*
Ähnlich
Tristar
BP-2637
ab € 22,48*
Ähnlich
Tristar
BP-2638
ab € 29,18*
Ähnlich
Tristar
BP-2639
ab € 34,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.