Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D Ultra High Speed HDMI 4K120Hz, 8K60Hz Cable 48Gbps M/M 3 m/ 9.84ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D Ultra High Speed HDMI 4K120Hz, 8K60Hz Cable 48Gbps M/M 3 m/ 9.84ft
CLUB3D Ultra High Speed HDMI 4K120Hz, 8K60Hz Cable 48Gbps M/M 3 m/ 9.84ft
CLUB3D Ultra High Speed HDMI 4K120Hz, 8K60Hz Cable 48Gbps M/M 3 m/ 9.84ft
CLUB3D Ultra High Speed HDMI 4K120Hz, 8K60Hz Cable 48Gbps M/M 3 m/ 9.84ft
CLUB3D Ultra High Speed HDMI 4K120Hz, 8K60Hz Cable 48Gbps M/M 3 m/ 9.84ft
CLUB3D Ultra High Speed HDMI 4K120Hz, 8K60Hz Cable 48Gbps M/M 3 m/ 9.84ft
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71798005
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1373
EAN/GTIN:
     8719214471378
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige 3 meter
Das Club 3D Ultra High Speed ​​HDMI ™ Kabel ist für höchste Ansprüche ausgelegt hochwertige Video- und Audiosignale. HDMI ™ hat eine erhöhte Bandbreite von 48 Gbps. Die Erhöhung der maximalen Bandbreite im Vergleich zu früheren Versionen wird erreicht, indem sowohl die Bitrate der Datenkanäle (von 6 Gbps auf 12 Gbps) als auch die Anzahl der Kanäle (von 3 auf 4) erhöht wird. Dies ermöglicht die Unterstützung von Auflösungen bis zu 10K bei 120Hz!
Neu in der Spezifikation ist die Anzeige der Stream-Komprimierung
(DSC) 1.2, diese wird für Videoformate höher als 8K mit 4: 2: 0 verwendet.

Verbesserte Aktualisierungsrate:
-Variable Refresh Rate (VRR) reduziert oder eliminiert Verzögerungen, Ruckeln und Screen Tearing für mehr flüssige Bewegung in Spielen
-Quick Media Switching (QMS) für Filme und Videos beseitigt die Verzögerung, die zu leeren Bildschirmen führen kann, bevor der Inhalt angezeigt wird
-Quick Frame Transport (QFT) reduziert die Latenzeit.
HDMI ™ unterstützt auch statische und dynamische HDR-Metadaten.

Alle HDMI ™ -Funktionen werden von diesem Club3D CAC-1373-Kabel vollständig unterstützt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 2160p
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
Maximale Auflösung (HDMI)
15360 x 8640 Pixel
Ursprungsland
China
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
All
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
HDMI
Kabellänge
3 m
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
282 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,43*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.