Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 225-PLUS Handsäge Stichsäge 30 cm Schwarz, Orange, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 225-PLUS Handsäge Stichsäge 30 cm Schwarz, Orange, Silber
Bahco 225-PLUS Handsäge Stichsäge 30 cm Schwarz, Orange, Silber
Bahco 225-PLUS Handsäge Stichsäge 30 cm Schwarz, Orange, Silber
Bahco 225-PLUS Handsäge Stichsäge 30 cm Schwarz, Orange, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72602306
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     225-PLUS
EAN/GTIN:
     7311518029708
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
300 mm
Länge (mm)
300 mm
Gewicht
700 g
Merkmale
Produkttyp
Stichsäge
Materiallgriff
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Silber
Handgrifffarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4499577
ab € 20,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.