Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CU0143 USB Kabel USB 2.0 0,3 m USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CU0143 USB Kabel USB 2.0 0,3 m USB A Micro-USB B Schwarz
LogiLink CU0143 USB Kabel USB 2.0 0,3 m USB A Micro-USB B Schwarz
LogiLink CU0143 USB Kabel USB 2.0 0,3 m USB A Micro-USB B Schwarz
LogiLink CU0143 USB Kabel USB 2.0 0,3 m USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72604476
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0143
EAN/GTIN:
     4052792052701
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
micro usb kabel schwarz usb 2.0
Produktinformationen "USB 2.0 Kabel zu micro-USB Stecker, 0,3m" von LogiLink
Universell kompatibles, hochwertiges Synchronisations- und Ladekabel mit den beliebtesten Android- und Windows-Smartphones, Tablets und anderen Geräten.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Energie
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.3 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
15 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0144
ab € 1,25*
Sonstiges
LogiLink
CU0151
ab € 1,12*
Sonstiges
LogiLink
CU0152
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.