Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CU0151 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CU0151 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Rot
LogiLink CU0151 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Rot
LogiLink CU0151 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Rot
LogiLink CU0151 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72604489
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0151
EAN/GTIN:
     4052792052787
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
logilink micro usb kabel
Produktinformationen "USB 2.0 Kabel zu micro-USB Stecker, rot, 0,3m" von LogiLink
Universell kompatibles, hochwertiges Synchronisations- und Ladekabel mit den beliebtesten Android- und Windows-Smartphones, Tablets und anderen Geräten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Rot
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
15 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0143
ab € 1,12*
Sonstiges
LogiLink
CU0144
ab € 1,25*
Sonstiges
LogiLink
CU0152
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.