Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti POE-24-12W-G Gigabit Ethernet 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti POE-24-12W-G Gigabit Ethernet 24 V
Ubiquiti POE-24-12W-G Gigabit Ethernet 24 V
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73135628
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     POE-24-12W-G EU
EAN/GTIN:
     810354023002
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
Adapter RJ-45
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
87 mm
Gewicht
99.4 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Merkmale
Zertifizierung
CE, FCC, IC, UL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 104 °F
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
35 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Energie
Power over Ethernet (PoE) Spannung
24 V
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.