Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 01.492944.01.001 Küchenwaage Pure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 01.492944.01.001 Küchenwaage Pure
Princess 01.492944.01.001 Küchenwaage Pure
Princess 01.492944.01.001 Küchenwaage Pure
Princess 01.492944.01.001 Küchenwaage Pure
Princess 01.492944.01.001 Küchenwaage Pure
Princess 01.492944.01.001 Küchenwaage Pure
Princess 01.492944.01.001 Küchenwaage Pure
Princess 01.492944.01.001 Küchenwaage Pure
Princess 01.492944.01.001 Küchenwaage Pure
Princess 01.492944.01.001 Küchenwaage Pure
Princess 01.492944.01.001 Küchenwaage Pure
Princess 01.492944.01.001 Küchenwaage Pure
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73305940
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.492944.01.001
EAN/GTIN:
     8713016086020
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
haushaltswaage
Mit der eleganten Princess 492944 Präzisionsküchenwaage können Sie alle benötigten Zutaten von 1 g bis zu 5 kg abwiegen. Die Küchenwaage besteht aus Bambus und daher ein echter Blickfang in Ihrer Küche. Falls Sie gerne backen, ist diese Küchenwaage ein Muss. Durch das exakte Abwiegen der Zutaten kommen Sie bei Ihren Rezepten zu besseren Ergebnissen. Bei dieser Waage müssen Sie nie wieder Pfund in Gramm umrechnen, weil sich die Princess-Küchenwaage auf beides einstellen lässt. Sie hat sogar eine Tara-Funktion, so dass Sie problemlos alle Zutaten nur in einer Schüssel abwiegen können.

Perfekt für alle Hobbybäcker
Als ausgewiesener Backfan sind Rezepte Ihr Leitfaden in der Küche, und das Abwiegen der Zutaten ist unentbehrlich, um das perfekte Resultat zu erzielen. Die Princess-Küchenwaage wiegt bis aufs Gramm genau und insgesamt bis zu 5 kg. Auch das Design der Waage ist sehr speziell. Mit ihrer eleganten Bambusausführung wird die Waage ganz sicher zum Blickfang in Ihrer Küche. Kochen und Backen muss nicht nur praktisch sein, sondern es kann gleichzeitig auch attraktiv sein.

Alles auf einmal abwiegen
Dank Tara-Funktion an der Waage brauchen Sie nie zwei separate Schüsseln, um alle Zutaten abzuwiegen. So können Sie alles in nur einer Schüssel abwiegen und haben weniger Abwasch. Außerdem müssen Sie nicht zwischen Pfund und Gramm umrechnen, weil Sie beides an der Waage einstellen können.

Leicht zu verstauen
Die Princess-Küchenwaage besteht aus Bambus und lässt sich daher ganz einfach mit einem feuchten Tuch abwischen. Die Waage ist sehr dünn und leicht, so dass sie sich problemlos verstauen lässt. Sie kann praktisch überall untergebracht werden – vom Schrank bis zur Schublade.

Lieferumfang:
Princess-Küchenwaage, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8713016086037
Merkmale
Typ
Elektronische Küchenwaage
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Genauigkeit
1 g
Produktfarbe
Bambus, Schwarz
Eigengewichtsfunktion
Ja
Material
Bambus
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Form
Rechteck
Überlastung Anzeige
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Steuerung
Tasten
Maßeinheit
g, kg, lb, oz
Automatische Abschaltung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
299 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Breite des Versandkartons
230 mm
Höhe des Versandkartons
450 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
275 mm
Paketgewicht
502 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO9239W
ab € 15,85*
Ähnlich
Tristar
KW-2430
ab € 14,02*
Ähnlich
Tristar
KW-2435
ab € 11,58*
Ähnlich
Tristar
KW-2436
ab € 19,62*
Ähnlich
Tristar
KW-2445
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.