Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO9239W Küchenwaage Beige Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO9239W Küchenwaage Beige Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Domo DO9239W Küchenwaage Beige Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Domo DO9239W Küchenwaage Beige Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Domo DO9239W Küchenwaage Beige Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Domo DO9239W Küchenwaage Beige Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Domo DO9239W Küchenwaage Beige Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Domo DO9239W Küchenwaage Beige Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Domo DO9239W Küchenwaage Beige Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Domo DO9239W Küchenwaage Beige Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Domo DO9239W Küchenwaage Beige Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Domo DO9239W Küchenwaage Beige Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Domo DO9239W Küchenwaage Beige Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Domo DO9239W Küchenwaage Beige Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Domo DO9239W Küchenwaage Beige Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89809684
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO9239W
EAN/GTIN:
     5411397144027
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
haushaltswaage
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronische Küchenwaage
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Genauigkeit
1 g
Produktfarbe
Beige
Eigengewichtsfunktion
Ja
Art der Oberfläche
Edelstahl
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Form
Rechteck
Überlastung Anzeige
Ja
Steuerung
Tasten
Maßeinheit
fl oz, g, lb oz, ml
Automatische Abschaltung
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Anzeigegerät
29 x 66 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
217 mm
Tiefe
187 mm
Höhe
16.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.492944.01.001
ab € 15,87*
Ähnlich
Tristar
KW-2430
ab € 14,28*
Ähnlich
Tristar
KW-2435
ab € 12,10*
Ähnlich
Tristar
KW-2436
ab € 21,61*
Ähnlich
Tristar
KW-2445
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.