| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-73334315 Herst.-Nr.: X5-SV03-CE EAN/GTIN: 4054596605961 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Sicherheitsbrille | ![](/p.gif) | Beste Verwendung | Montagearbeit, Schleifarbeiten, Turning/routing work | ![](/p.gif) | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | ![](/p.gif) | Kratzfest | Ja | ![](/p.gif) | Nebelsicher | Ja | Material | Material | Polycarbonat | Farbe | Produktfarbe | Bernstein | ![](/p.gif) | Objektivfarbe | Bernstein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, gesichtsschutzschirm 3m, augenschutzschild, 3m gesichtsschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |