| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-73353863 Herst.-Nr.: 1000002699 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit der Wasserpumpenzange ROGRIP M 10" können Sie verschiedenste Rohrarten bis Ø 2" halten und drehen.
Langlebig: Durch doppelt gehärtete Zähne verschleißen die Zähne nur langsam. So lassen sich die Zangen der ROGRIP Familie länger nutzen.
Abrutschsicher: Die Form der Zähne (selbstklemmende Verzahnung), den 3-Punkt Griff (Rohrberührung an drei Punkten) am Rohr und der Soft-touch-Handgriff, verhindert Abrutschen von der Zange. So haben Sie stets sicheren Griff am Rohr.
Große Greifkapazität: Die Rundung im Gewerk, ROTHENBERGER Curve-Shape-Design genannt, sorgt für eine höhere Greifkapazität als Standard- Wasserpumpenzangen zu bieten haben: Eine 7" ROGRIP greift wie eine 10" Standard-Wasserpumpenzange. So können Sie die ROGRIPs für ein breiteres Spektrum an Anwendungen nutzen. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Anzahl der Zangen | 1 | Merkmale | Typ | Nut- und Federzange | | Maximaler Rohrdurchmesser | 60 mm | | Handgrifffarbe | Rot | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 410 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |