Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger ROGRIP F 7" 2K Nut- und Federzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger ROGRIP F 7" 2K Nut- und Federzange
Rothenberger ROGRIP F 7" 2K Nut- und Federzange
Rothenberger ROGRIP F 7" 2K Nut- und Federzange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73353872
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000002702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Mit der Wasserpumpenzange ROGRIP F 7" können Sie verschiedenste Rohrarten bis Ø 1.1/4" halten und drehen. Durch den Verstellknopf mit 18 Einstellpositionen kann die Zange schnell auf den Rohrdurchmesser eingestellt werden.

Langlebig: Durch doppelt gehärtete Zähne verschleißen die Zähne nur langsam. So lassen sich die Zangen der ROGRIP Familie länger nutzen.

Abrutschsicher: Die Form der Zähne (selbstklemmende Verzahnung), den 3-Punkt Griff (Rohrberührung an drei Punkten) am Rohr und der Soft-touch-Handgriff, verhindert Abrutschen von der Zange. So haben Sie stets sicheren Griff am Rohr.

Große Greifkapazität: Die Rundung im Gewerk, ROTHENBERGER Curve-Shape-Design genannt, sorgt für eine höhere Greifkapazität als Standard- Wasserpumpenzangen zu bieten haben: Eine 7" ROGRIP greift wie eine 10" Standard-Wasserpumpenzange. So können Sie die ROGRIPs für ein breiteres Spektrum an Anwendungen nutzen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Nut- und Federzange
Maximaler Rohrdurchmesser
43 mm
Anzahl der Positionen
18
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
191 mm
Gewicht
220 g
Weitere Suchbegriffe: wapuzange rothenberger, wapu zange
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.