Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 25031010 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 25031010 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Rot
LEMP 25031010 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73399677
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     25031010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dornpresszange
Handpresszange
Kerbpresszange
Ovalpresszange
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Crimpwerkzeug
Produktfarbe
Rot
AWG Drahtstärke (mind.)
8
Drahtstärke AWG (max.)
16
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
280 mm
Gewicht
680 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,36*
€ 230,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,46*
€ 227,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,71*
€ 219,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,94*
€ 205,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,30*
€ 187,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.