Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 102544 Aktenschrank Polypropylen (PP), Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco 102544 Aktenschrank Polypropylen (PP), Stahl Schwarz
raaco 102544 Aktenschrank Polypropylen (PP), Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73401129
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     102544
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
ESD Kleinteilemagazin
ESD Schubladenmagazin mit Schubladen Typ 150-02. Jede Schublade kann mit Trennwänden (als Zubehör erhältlich) in 3 Fächer unterteilt werden. Inkl. Erdungskabel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
306 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
417 mm
Gewicht
3163 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP), Stahl
Anzahl der Schubladen
18 Schublade(n)
Höchstgewichtskapazität
19.8 kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
102513
ab € 99,40*
Zubehör
Raaco
102520
ab € 102,58*
Zubehör
Raaco
102568
ab € 220,48*
Zubehör
Raaco
107853
ab € 3,31*
Zubehör
Raaco
109246
ab € 88,99*
Zubehör
Raaco
118231
ab € 86,96*
Zubehör
Raaco
118248
ab € 9,16*
Zubehör
Raaco
103985
ab € 9,84*
Zubehör
Raaco
112260
ab € 1,77*
Zubehör
Raaco
105910
ab € 2,07*
Zubehör
RS Pro
4849613
ab € 20,72*
Zubehör
RS Pro
4849607
ab € 20,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.