Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 102568 Aktenschrank Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco 102568 Aktenschrank Stahl Schwarz
raaco 102568 Aktenschrank Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71728308
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     102568
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehständer Schubladenmagazin
ESD Drehturm, zur Montage von 12 ESD-Schubladenmagazinen Serie 1200. Inkl. Erdungskabel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1760 mm
Gewicht
12135 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Höchstgewichtskapazität
480 kg
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,10*
€ 334,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,53*
€ 324,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,98*
€ 322,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,62*
€ 304,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,75*
€ 294,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,48*
€ 275,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
102513
ab € 114,69*
Zubehör
Raaco
102520
ab € 118,24*
Zubehör
Raaco
102544
ab € 72,08*
Zubehör
Raaco
109246
ab € 88,85*
Zubehör
Raaco
118231
ab € 71,04*
Zubehör
Raaco
102537
ab € 102,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.