Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 107853 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco 107853 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen Schwarz
raaco 107853 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen Schwarz
raaco 107853 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73401473
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     107853
EAN/GTIN:
     k.A.
ESD Schublade, Typ 150-02. Kann durch ESD Trennwände unterteilt werden (als Zubehör erhältlich).
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl von Fächern
1
Maximales Lastgewicht
1 kg
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
154 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
66 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
109277
ab € 2,75*
Zubehör
Raaco
109314
ab € 6,90*
Zubehör
Raaco
114653
ab € 0,83*
Zubehör
Raaco
105583
ab € 1,05*
Zubehör
Raaco
103695
ab € 1,87*
Zubehör
Raaco
105590
ab € 0,59*
Zubehör
Raaco
114592
ab € 1,01*
Zubehör
Raaco
100274
ab € 0,35*
Zubehör
Raaco
114585
ab € 1,06*
Zubehör
Raaco
118682
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.