Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 4460504 Dateiablagebox Papier Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 4460504 Dateiablagebox Papier Weiß
Fellowes 4460504 Dateiablagebox Papier Weiß
Fellowes 4460504 Dateiablagebox Papier Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74263835
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4460504
EAN/GTIN:
     0043859671694
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
350 x 526 x 260 mm
Merkmale
Material
Papier
Produktfarbe
Weiß
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Tragegriff(e)
Ja
Fingerloch zum Ziehen
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Hängeordner
6
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.