Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann GB 341 Gefrierschrank Freistehend 31 l E Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann GB 341 Gefrierschrank Freistehend 31 l E Silber
Bomann GB 341 Gefrierschrank Freistehend 31 l E Silber
Bomann GB 341 Gefrierschrank Freistehend 31 l E Silber
Bomann GB 341 Gefrierschrank Freistehend 31 l E Silber
Bomann GB 341 Gefrierschrank Freistehend 31 l E Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74313614
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     734190
EAN/GTIN:
     4004470341904
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Silber
Wechselbare Türen
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Tasten
Regalmaterial
Metall
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
31 l
Gefrierkapazität
2.5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
20 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
N-ST
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Eiswürfelbehälter
Ja
Gefrierfachtemperatur (min)
-18 °C
Tiefkühltemperatur (max)
18 °C
Betriebstemperatur
16 - 38 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
147 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.32 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
0.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
510 mm
Gewicht
14000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
465 mm
Verpackungshöhe
530 mm
Paketgewicht
16000 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.