Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 3090 Klebstoff Gel Silikonkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 3090 Klebstoff Gel Silikonkleber
Loctite 3090 Klebstoff Gel Silikonkleber
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74344972
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     3090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Sofortklebstoff - 2K. Universell einsetzbar. Hohes Spaltfüllvermögen (5mm). Für professionelle Reparaturen.
LOCTITE 3090 ist ein zweikomponentiger, schnell härtender, spaltfüllender Klebstoff, der durch seine hervorragende Haftfestigkeit für viele verschiedene Werkstoffe geeignet ist, u.a. für Kunststoffe, Gummi und Metall. Er wird zum Verbinden von Teilen mit unterschiedlichen oder undefinierten Klebespalten bis 5 mm oder für Anwendungen eingesetzt, bei denen Klebstoffüberschüsse vollständig aushärten müssen. Die gelförmige Konsistenz verhindert Ablaufen selbst auf senkrechten Flächen. Auch zum Kleben von porösen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Gel
Klebetyp
Silikonkleber
Spendertyp
Spritze
Produktfarbe
Transparent
Geeignet für Karton
Ja
Geeignet für Kork
Ja
Geeignet für Stoff
Ja
Geeignet für Glasfaser
Ja
Geeignet für Glas
Ja
Geeignet für Leder
Ja
Geeignet für Marmor
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Papier
Ja
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Polyvinylchlorid (PVC)
Ja
Geeignet für Gummi
Ja
Geeignet für Stein
Ja
Geeignet für Holz
Ja
Geeignet für Fliesen
Ja
Geeignet für Spanplatten
Ja
Schnell trocknend
Ja
Trocknungsfarbe
Transparent
Wasserfest
Ja
Leistungen
Trockenzeit
180 s
Trocknungszeit
4 min
24 h
Temperaturbeständigkeitsbereich
-40 - 80 °C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Dosiergeräte, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, pattex textilkleber, loctite 2 komponenten klebstoff
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Gramm (ab € 1,623* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
373363
ab € 175,26*
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,31*
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,96*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.