Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 406 Klebstoff Flüssigkeit Cyanacrylat-Klebstoff 20 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 406 Klebstoff Flüssigkeit Cyanacrylat-Klebstoff 20 g
Loctite 406 Klebstoff Flüssigkeit Cyanacrylat-Klebstoff 20 g
Loctite 406 Klebstoff Flüssigkeit Cyanacrylat-Klebstoff 20 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74345157
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Alleskleber
Flüssigkleber
Sofortklebstoff - niedrigviskos. Ideal zum Kleben von Kunststoffen und Elastomeren, wenn sehr schnelles Fixieren gefordert wird.
LOCTITE® 406 ist ein Sofortklebstoff, der besonders für Anwendungen eingesetzt wird, bei denen Kunststoff und Gummi sehr schnell geklebt werden müssen. Dieses Produkt ist niedrigviskos. In Verbindung mit LOCTITE Primern (770 / 7239) für Cyanacrylate kann es auch für schwer zu klebende Kunststoffe eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Flüssigkeit
Klebetyp
Cyanacrylat-Klebstoff
Spendertyp
Flasche
Produktfarbe
Transparent
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Gummi
Ja
Schnell trocknend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kapazität
20 g
Leistungen
Trockenzeit
10 s

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Haushaltskleber, Universalkleber, Vielzweckkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Aktivator, Loctite Beschichtung, Loctite Oberflächenbehandlung, Loctite Primer, Loctite Oberflächenreiniger, Loctite Reiniger, Loctite Reinigungsmittel, Loctite Fette, Loctite Schmiermittel, Loctite Schmierstoffe, Loctite Trockenschmiermittel, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, pattex alleskleber 20g, loctite oberflächenreiniger, cyanacrylat klebstoff henkel
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SF201AF
ab € 4,58*
Zubehör
Henkel
401
ab € 19,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.