Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 603 Klebstoff Gel Acryl-Klebstoff 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 603 Klebstoff Gel Acryl-Klebstoff 50 ml
Loctite 603 Klebstoff Gel Acryl-Klebstoff 50 ml
Loctite 603 Klebstoff Gel Acryl-Klebstoff 50 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74345437
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acryl Klebstoff
Acryl-Kleber
Acrylkleber
Acrylklebstoff
Fügeklebstoff - hochfest. Ideal für Lager. Für zylindrische Teile mit geringen Spaltmaßen. Hohe Öltoleranz.
LOCTITE® 603 ist ein hochfester Fügeklebstoff. Er wird zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen eingesetzt, besonders für Sinterlager und Anwendungen, bei denen saubere Oberflächen nicht immer gewährleistet werden können. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und ermöglicht die Übertragung von höheren Kräften und Leistungen bei vorhandenen Geometrie- und Konstruktionslösungen. Es hat eine hohe Öltoleranz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Gel
Klebetyp
Acryl-Klebstoff
Spendertyp
Flasche
Produktfarbe
Grün
Geeignet für Metall
Ja
Wasserfest
Ja
Inhaltsstoffe
Methacrylate Resin, 1,3-Butylene glycol dimethacrylate, Hydroxyalkyl methacrylate, Polyurethane methacrylate resin, Acrylic acid, Alkylphenol ethoxylate, Cumene hydroperoxide, Polyglycol dimethacrylate, Methacrylic acid, 1-Acetyl-2-phenylhydrazine, Cumene
Zertifizierung
RoSH, ISO10123
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
50 ml
Leistungen
Trocknungszeit
8 min

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,6324* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 112,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.