Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 000927-004 Permanent-Marker Rundspitze Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 000927-004 Permanent-Marker Rundspitze Grün
Edding 000927-004 Permanent-Marker Rundspitze Grün
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74347044
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     000927-004
EAN/GTIN:
     4004764023851
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Grün
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Grün, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Strichbreite (min)
3 mm
Strichbreite (max)
4 mm
Lichtbeständig
Ja
Geeignet für Materialien
Glas, Leder, Metall, Papier, Kunststoff, Holz
Abriebfest
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Zertifizierung
CE

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-550N
ab € 5,30*
Zubehör
edding
4-T100004
ab € 5,30*
Zubehör
edding
4-T25004
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.