Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 11121 Whiteboard Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 11121 Whiteboard Magnetisch
Zeller Present 11121 Whiteboard Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75614258
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     11121
EAN/GTIN:
     4003368111216
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Mit dieser Tafel haben Sie alle wichtigen Notizen, Aufgaben oder Termine immer im Blickfeld. Egal ob Sie Schreiben oder mit Magneten befestigen möchten, an dieser praktischen Kombination aus Schreib- und Magnetwand geht Ihnen keine Information verloren. Die Anbringung ist sowohl im Hoch- als auch im Querformat möglich, je nach Ihrem Platz und Bedarf. Die Magnet-/Schreibtafel ist in verschiedenen Größen und Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Installationstyp
Fixed
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal / Vertikal
Produktfarbe
Grau, Holz
Lieferumfang
Marker enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Marker
1
Montageset
Ja
Magnete enthalten
Ja
Anzahl der Magneten
3 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Höhe
600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zeller Present
11538
ab € 16,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.