Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present Magnet-/Schreibtafel magnetisches Feinblech mit Stift und Magneten 60x80cm alugrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present Magnet-/Schreibtafel magnetisches Feinblech mit Stift und Magneten 60x80cm alugrau
Zeller Present Magnet-/Schreibtafel magnetisches Feinblech mit Stift und Magneten 60x80cm alugrau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75614434
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     11510
EAN/GTIN:
     4003368115108
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Mit dieser Tafel haben Sie alle wichtigen Notizen, Aufgaben oder Termine immer im Blickfeld. Egal ob Sie Schreiben oder mit Magneten befestigen möchten, an dieser praktischen Kombination aus Schreib- und Magnetwand geht Ihnen keine Information verloren. Die Anbringung ist sowohl im Hoch- als auch im Querformat möglich, je nach Ihrem Platz und Bedarf. Die Magnet-/Schreibtafel ist in verschiedenen Größen und Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Metall
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Magnetisch
Ja
Produktfarbe
Grau
Lieferumfang
Marker enthalten
Ja
Magnete enthalten
Ja
Anzahl der Magneten
3 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Höhe
800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.