Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Backofen
>
Tischbackofen
>
Artikel
Tristar OV-3625 Heißluft-Backofen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-75645739
Hersteller:
Tristar
Herst.-Nr.:
OV-3625
EAN/GTIN:
8713016086617
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kompaktbackofen
Mini-Backofen
Der Tristar OV-3625 Konvektionsofen ist der perfekte Ofen für die Zubereitung von Kuchen, Brötchen, überbackenen Käse und Grillhähnchen. Dank der Auftau- und Timer-Funktion des umfassend ausgestatteten Tristar-Ofens können Sie nahezu alles backen, grillen und rösten.
Fünf Einstellungen mit Auftaufunktion
Wählen Sie Ober- oder Unterhitze mit oder ohne Konvektion. So können Sie Käse für Nachos schmelzen oder einen leckeren Kuchen backen. Mit Hilfe der Auftaufunktion können Sie tiefgekühlte Lebensmittel auftauen. Der Tristar-Konvektionsofen hat einen einstellbaren Thermostat, mit dem Sie problemlos die richtige Temperatur wählen können.
Temperaturbereich bis 230⁰
Dank 1500 W Leistung erreicht der Tristar-Konvektionsofen eine Temperatur bis zu 230⁰. Diese hohe Temperatur ermöglicht es, knuspriges Brot oder eine krosse Pizza zu backen. Die Zeitschaltuhr lässt sich auf bis zu 60 Minuten einstellen und gibt einen Signalton ab, wenn die Zeit abgelaufen ist.
Grillrost und Backblech inklusive
Der Tristar-Konvektionsofen kommt komplett mit einem Grillrost und einem Backblech, so dass Sie sofort loslegen können. Ebenfalls zum Lieferumfang gehört ein spezieller Griff, damit Sie Rost und Blech sicher handhaben können, wenn diese noch heiß sind.
Lieferumfang:
Tristar-Konvektionsofen, Grillrost, Backblech, Griff, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Energie
Ofenleistung
1500 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Merkmale
Netto-Ofenvolumen
28 l
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Freistehend
Steuerung
Drehregler
Innenbeleuchtung
Ja
Thermostatbereich
90 - 230 °C
Ober- und Unterhitze
Ja
Oberheizung + Konvektion (Einzelbetrieb)
Ja
Unter- und Oberhitze + Konvektion (Einzelbetrieb)
Ja
Unterhitze
Ja
Unterhitze + Konvektion (Einzelbetrieb)
Ja
Gehäusematerial
Metall
Timer
Ja
Timer-Typ
Mechanisch
99-Minuten-Timer
60 min
Automatische Abschaltung
Ja
Backblechgriff
Ja
Anzahl der Glastür Paneele
2
Türmaterial
Glas
Rutschfeste Füße
Ja
Temperatur (max)
230 °C
Temperatur (min)
90 °C
Kabellänge
0.9 m
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8245 g
Innenmaße (B x T x H)
362 x 302 x 257 mm
Verpackungsbreite
540 mm
Verpackungstiefe
470 mm
Verpackungshöhe
345 mm
Paketgewicht
9570 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Backblech
Ja
Grillrost enthalten
Ja
Kochfunktionen und -programme
Heißluftbetrieb
Ja
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
... >
Kleine Küchengeräte
>
Koch- & Backgeräte
>
Grillöfen
Weitere Suchbegriffe:
Tisch-Backofen
,
Tischbackofen
,
tristar backofen
,
back ofen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 73,10*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Domo DO518GO Grillofen 38 l 1300 W Schwarz, Blau Grill
DOMO
DO518GO
ab € 97,62*
Ähnlich
Princess 01.112751.01.001 Konvektionsbackofen DeLuxe
Princess
01.112751.01.001
ab € 93,70*
Ähnlich
Princess 01.112754.01.001 Umluftofen
Princess
01.112754.01.001
ab € 97,20*
Ähnlich
Princess 01.112759.01.001 Umluftofen
Princess
01.112759.01.001
ab € 114,29*
Ähnlich
Tristar OV-1443 Umluftofen mit zwei Kochplatten
Tristar
OV-1443
ab € 96,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen