Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value 12.99.3162 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Value 12.99.3162 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Value 12.99.3162 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     337-12.99.3162
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3162
EAN/GTIN:
     7630049615465
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
DisplayPorts-Version
1.4
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
2160p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,70*
€ 21,99*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,28*
€ 26,88*
6 Tage
125
pro Stück
€ 1,00*
ab € 20,45*
€ 28,27*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,95*
€ 33,98*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,01*
€ 50,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3160
ab € 19,81*
Ähnlich
ROLINE
12.03.3134
ab € 9,46*
Ähnlich
VALUE
12.99.3138
ab € 5,90*
Ähnlich
VALUE
12.99.3134
ab € 5,69*
Ähnlich
VALUE
12.99.3158
ab € 3,14*
Ähnlich
VALUE
12.99.3139
ab € 9,05*
Ähnlich
VALUE
12.99.3144
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.