Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1m strapazierfähiges schwarzes USB-C auf Lightning-Kabel - Hochbelastbare, robuste Aramidfaser - USB Typ-C auf Lightningkabel - Lade-/Synchronisationskabel - Apple ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1m strapazierfähiges schwarzes USB-C auf Lightning-Kabel - Hochbelastbare, robuste Aramidfaser - USB Typ-C auf Lightningkabel - Lade-/Synchronisationskabel - Apple ...
StarTech.com 1m strapazierfähiges schwarzes USB-C auf Lightning-Kabel - Hochbelastbare, robuste Aramidfaser - USB Typ-C auf Lightningkabel - Lade-/Synchronisationskabel - Apple ...
StarTech.com 1m strapazierfähiges schwarzes USB-C auf Lightning-Kabel - Hochbelastbare, robuste Aramidfaser - USB Typ-C auf Lightningkabel - Lade-/Synchronisationskabel - Apple ...
StarTech.com 1m strapazierfähiges schwarzes USB-C auf Lightning-Kabel - Hochbelastbare, robuste Aramidfaser - USB Typ-C auf Lightningkabel - Lade-/Synchronisationskabel - Apple ...
StarTech.com 1m strapazierfähiges schwarzes USB-C auf Lightning-Kabel - Hochbelastbare, robuste Aramidfaser - USB Typ-C auf Lightningkabel - Lade-/Synchronisationskabel - Apple ...
StarTech.com 1m strapazierfähiges schwarzes USB-C auf Lightning-Kabel - Hochbelastbare, robuste Aramidfaser - USB Typ-C auf Lightningkabel - Lade-/Synchronisationskabel - Apple ...
StarTech.com 1m strapazierfähiges schwarzes USB-C auf Lightning-Kabel - Hochbelastbare, robuste Aramidfaser - USB Typ-C auf Lightningkabel - Lade-/Synchronisationskabel - Apple ...
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75732034
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RUSBCLTMM1MB
EAN/GTIN:
     0065030882293
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Langlebiges USB-C zu Lightning-Kabel | Aramidfaser | EMI-Schutz | TPE KabelmantelDieses 1m schwarz USB-C auf Lightning-Kabel hält den täglichen Anforderungen beim Laden und Synchronisieren Ihres iPads, iPhones oder anderer Mobilgeräte mit Lightning-Anschluss stand. Das starke und robuste Kabel wurde getestet, um starke Beanspruchung und den Einsatz im Winter und Sommer im Auto zu überstehen, und ist ein Muss für Geschäfts- und Verbraucheranwendungen.Gebaut für den täglichen GebrauchDas strapazierfähige USB-C zu Lightning-Kabel verfügt über eine Aramidfaser-Verstärkung, die es vor der Belastung durch häufige Biegungen und Verdrehungen schützt. Dadurch lässt sich das strapazierfähige Kabel auch ohne Überdehnung biegen und der Kern des Kabels wird gestärkt.Hauptmerkmale des KabelsAramidfasern verleihen dem Kabel zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit• Isolierte Leiter reduzieren die Reibung und bieten mehr Flexibilität• EMI (Elektromagnetische Interferenz) Schutz mit Aluminium-Mylar-Folie mit Schirmgeflecht• Der Kabelmantel aus TPE (thermoplastisches Elastomer) ist weicher und flexibler als ein Standard-PVC-Kabel und umweltfreundlichFlexible ZugentlastungDas verstärkte Kabel ist so konstruiert, dass sich der Stecker nicht aus dem Mantel lösen kann. Der extra lange Zugentlastungsspritzguss ist auf über 10.000+ Biegezyklen bei einem 180°-Winkel getestet. Außerdem ist der verbesserte Innenspritzguss resistent gegen Rissbildung und reduziert Kabelschäden.Steckverbinder-EigenschaftenLightning-Anschluss bietet 12 W zum Aufladen Ihrer iOS-Geräte• Metallische Abschirmung schützt die Leiterplatte vor EMI und verstärkt die Anschlussstelle• Zugentlastung getestet für über 10.000+ Biegezyklen bei einem Winkel von 180°The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
47 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
Lightning
Kabellänge
1 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
AWG Kabelgröße
32/22
Plug
Ja
Gewicht
27 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.