Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit FBT-RECT-4 Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit FBT-RECT-4 Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Holz
Securit FBT-RECT-4 Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Holz
Securit FBT-RECT-4 Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Holz
Securit FBT-RECT-4 Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75832916
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     FBT-RECT-4
EAN/GTIN:
     8719075285121
Suchbegriffe:
Kreide-Tafel
Kreidetafel
Schreibtafel
Schultafel
Tisch-Kreidetafel mit Holzsockel – Erhältlich in verschiedenen Formen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
28 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
100 g
Lieferumfang
Anzahl
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
180 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Melamin, Harz, Holz
Weitere Suchbegriffe: securit kreidetafel, schreibtafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 18 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.