Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN StreamLIVE™ HD All-in-One Mehrkanal AV-Mixer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN StreamLIVE™ HD All-in-One Mehrkanal AV-Mixer
ATEN StreamLIVE™ HD All-in-One Mehrkanal AV-Mixer
ATEN StreamLIVE™ HD All-in-One Mehrkanal AV-Mixer
ATEN StreamLIVE™ HD All-in-One Mehrkanal AV-Mixer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75919368
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UC9020-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264649233
Suchbegriffe:
Video-Mixer
video mixer
1x UC9020 StreamLIVE HD
1x LIN6-09B1-C11G USB-A auf USB-C Kabel
1x LIN5-04U1-U1HG USB-A auf USB-A Kabel
1x LIN2-418K-E12G Stromkabel
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Video-Auflösung
640 x 480,800 x 600,1024 x 768,1280 x 1024,1600 x 1200,1680 x 1050 Pixel
Unterstützte Video-Modi
480p, 720p, 1080p, 2160p
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI-In
3
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
Audioeingang (L, R)
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Stromeingang
Ja
Leistungen
Unterstützte Videoformate
H.264, MP4
Unterstützte Audioformate
AAC
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
305 mm
Höhe des Versandkartons
157 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
288.5 mm
Tiefe
189.9 mm
Höhe
96.6 mm
Gewicht
2260 g
Verpackungsbreite
305 mm
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungshöhe
157 mm
Paketgewicht
3235 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100-240 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 454,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,57*
€ 570,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,89*
€ 567,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,46*
€ 559,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,36*
€ 554,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,25*
€ 540,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
UE3310-AT-G
ab € 64,34*
Zubehör
Aten
UE2120H
ab € 25,71*
Zubehör
Aten
UE2120
ab € 24,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.