Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 12 m 4-Port USB 2.0 Verlängerungskabel (Daisy-Chaining bis zu 60 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 12 m 4-Port USB 2.0 Verlängerungskabel (Daisy-Chaining bis zu 60 m)
ATEN 12 m 4-Port USB 2.0 Verlängerungskabel (Daisy-Chaining bis zu 60 m)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-11876652
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UE2120H
EAN/GTIN:
     5706998407573
Suchbegriffe:
KVM Extender
USB Extender
USB Hub
USB Verlängerung
Mit dem UE2120H können Sie die Entfernung zwischen dem Computer und Ihren USB-Geräten dank des aktiven Verlängerungs-Hubs auf maximal 12 m vergrößern. USB-Signale, die über diese Kabel übertragen werden, erhalten ihre maximale Integrität und erfüllen den USB 2.0-Standard. Durch die Zusammenschaltung von maximal 4 Verlängerungskabeln (UE2120) mit einem Verlängerungs-Hub (UE2120H) können Sie den übertragungsweg auf bis zu 60 m erweitern.
1x USB 2.0-Verlängerungs-Hub mit 4 Ports
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
305 mm
Höhe des Versandkartons
335 mm
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 2.0
Hub-Schnittstellen
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
56 mm
Verpackungstiefe
186 mm
Verpackungshöhe
157 mm
Paketgewicht
592 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
484 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
12 m
Plug
Ja
Zertifizierung
RoHS
Energie
Eingangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
UE3310-AT-G
ab € 64,34*
Zubehör
Aten
UE2120
ab € 24,70*
Zubehör
Aten
UCE32100-AT-G
ab € 332,89*
Zubehör
Aten
UCE3250-AT-G
ab € 86,71*
Zubehör
Aten
CM1284-AT-E
ab € 2.038,43*
Zubehör
Aten
UC9020-AT-G
ab € 454,25*
Zubehör
Aten
UC232A
ab € 7,19*
Zubehör
Aten
UCE260-AT-G
ab € 103,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.