Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson VC80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson VC80
Gamber-Johnson VC80
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76472067
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-1285
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungslochabmessungen
38 x 51 mm
Zweck
VESA 75mm
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10.16 g
Breite
290 mm
Tiefe
9.4 mm
Höhe
1.91 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.