Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 810 Werkstatthandschuhe Grau Nylon, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 810 Werkstatthandschuhe Grau Nylon, Polyurethan
Ejendals TEGERA 810 Werkstatthandschuhe Grau Nylon, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76526080
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626007956
EAN/GTIN:
     7392626007956
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Esd, entspricht iec 61340-5-1 (esd), für touchscreens;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, elektrische aufladung, fleischwunden;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Trockene bereiche, saubere arbeitsumgebungen;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Automotive;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Abnahmeprüfungen, feinmontagearbeiten, montagearbeiten;

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Grau
Größe (spezifisch)
7
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verstärkte Fingerspitzen
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Material
Material
Nylon, Polyurethan
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 6,62*
€ 7,88
pro Paar
ab 12 Paar
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paar
ab 30 Paar
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paar
ab 36 Paar
€ 5,09*
€ 6,06
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paar
ab 72 Paar
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paar
ab 96 Paar
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626028678
ab € 3,98*
Ähnlich
Ejendals
7392626007949
ab € 0,59334*
Ähnlich
Ejendals
7392626007963
ab € 1,57*
Ähnlich
Ejendals
7392626007970
ab € 3,93*
Ähnlich
Ejendals
7392626016552
ab € 0,59334*
Ähnlich
Ejendals
7392626060807
ab € 0,59334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.