Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 810 Werkstatthandschuhe Grau Nylon, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 810 Werkstatthandschuhe Grau Nylon, Polyurethan
Ejendals TEGERA 810 Werkstatthandschuhe Grau Nylon, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76526270
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626016552
EAN/GTIN:
     7392626016552
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Esd, entspricht iec 61340-5-1 (esd), für touchscreens;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, elektrische aufladung, fleischwunden;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Trockene bereiche, saubere arbeitsumgebungen;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Automotive;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Abnahmeprüfungen, feinmontagearbeiten, montagearbeiten;

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Grau
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verstärkte Fingerspitzen
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Material
Material
Nylon, Polyurethan
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59334*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 6,57*
€ 7,82
pro Paar
ab 12 Paar
€ 0,93084*
€ 1,1077
pro Paar
ab 30 Paar
€ 0,86084*
€ 1,0244
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,83084*
€ 0,9887
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,76334*
€ 0,90837
pro Paar
ab 300 Paar
€ 0,73334*
€ 0,87267
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,59334*
€ 0,70607
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626028678
ab € 3,98*
Ähnlich
Ejendals
7392626007949
ab € 0,59334*
Ähnlich
Ejendals
7392626007956
ab € 3,97*
Ähnlich
Ejendals
7392626007963
ab € 1,57*
Ähnlich
Ejendals
7392626007970
ab € 3,93*
Ähnlich
Ejendals
7392626060807
ab € 0,59334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.