Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 990 Werkstatthandschuhe Weiß Elastan, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 990 Werkstatthandschuhe Weiß Elastan, Polyurethan
Ejendals TEGERA 990 Werkstatthandschuhe Weiß Elastan, Polyurethan
Ejendals TEGERA 990 Werkstatthandschuhe Weiß Elastan, Polyurethan
Ejendals TEGERA 990 Werkstatthandschuhe Weiß Elastan, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76526512
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626005204
EAN/GTIN:
     7392626005204
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Weich, glasfaserfrei, wasser- und ölabweisende innenhand, gummiband, schnittfest gemäß en 388:2016 stufe b;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, schnittwunden, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Bereich mit gefahr von schnittverletzungen;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Automotive;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Metallarbeiten, abnahmeprüfungen, lagerarbeiten, tischlerarbeiten, installationsarbeiten, werkstattarbeiten, glasindustriearbeiten, holzindustriearbeiten, maschinenführer, reparaturarbeiten, erdarbeiten, montagearbeiten;

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Weiß
Größe (spezifisch)
9
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Atmungsaktiv
Ja
Material
Material
Elastan, Polyurethan
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 14,22*
€ 16,92
pro Paar
ab 12 Paar
€ 12,40*
€ 14,76
pro Paar
ab 30 Paar
€ 11,93*
€ 14,20
pro Paar
ab 36 Paar
€ 11,71*
€ 13,93
pro Paar
ab 60 Paar
€ 11,42*
€ 13,59
pro Paar
ab 72 Paar
€ 11,24*
€ 13,38
pro Paar
ab 96 Paar
€ 11,17*
€ 13,29
pro Paar
ab 120 Paar
€ 10,99*
€ 13,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626005174
ab € 9,37*
Ähnlich
Ejendals
7392626005181
ab € 9,37*
Ähnlich
Ejendals
7392626005341
ab € 9,37*
Ähnlich
Ejendals
7392626005211
ab € 9,36*
Ähnlich
Ejendals
7392626009400
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.